Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalabdeckung, magnetisch, LxB 600 x 600 mm 152211-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152211-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     MKA.02
EAN/GTIN:
     4052469008406
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Kanalabdeckung, magnetisch, LxB 600 x 600 mm Kanalsysteme frei von Gefahrstoffen halten: Mit der Kanalabdeckung, magnetisch nutzen Sie dafür eine chemikalienresistente und einfach handhabbare Schutzmatte. Der dünne Permanent-Magnetfilm passt sich perfekt an den Untergrund an, dichtet den geschlossenen Gully effektiv ab und ist wiederverwendbar. Besteht aus einem Permanent-Magnetfilm 0,9 mm dünn – passt sich flexibel an den Untergrund an Wiederverwendbar Marke = RAW® Höhe = 0,9 mm Breite = 600 mm Tiefe = 600 mm Material = Isotropischer Magnetfilm Technische Eigenschaften = Die beste Abdichtwirkung wird erreicht, wenn die magnetische Kanalabdeckung möglichst passgenau auf dem Gullygitter aufliegt, der Gullyrand muss geschlossen sein., Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Material:
Isotropischer Magnetfilm
Tiefe:
600 mm
Marke:
RAW®
Höhe:
0.9 mm
Technische Eigenschaften:
Die beste Abdichtwirkung wird erreicht\, wenn die magnetische Kanalabdeckung möglichst passgenau auf dem Gullygitter aufliegt\, der Gullyrand muss geschlossen sein.\; Wiederverwendbar
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
620.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,15*
€ 144,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,20*
€ 137,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,19*
€ 132,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.