Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanalabdeckung, magnetisch, LxB 1.000 x 1.000 mm 152212-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152212-YY
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     MKA.03
EAN/GTIN:
     4052469008413
Suchbegriffe:
Abdichtmatte für Leckagen
Gulli-Abdichtung
Gulliabdeckmatte
Gully-Abdichtung
Kanalabdeckung, magnetisch, LxB 1.000 x 1.000 mm Kanalsysteme frei von Gefahrstoffen halten: Mit der Kanalabdeckung, magnetisch nutzen Sie dafür eine chemikalienresistente und einfach handhabbare Schutzmatte. Der dünne Permanent-Magnetfilm passt sich perfekt an den Untergrund an, dichtet den geschlossenen Gully effektiv ab und ist wiederverwendbar. Besteht aus einem Permanent-Magnetfilm 0,9 mm dünn – passt sich flexibel an den Untergrund an Wiederverwendbar Höhe = 0,9 mm Breite = 1000 mm Tiefe = 1000 mm Material = Isotropischer Magnetfilm Technische Eigenschaften = Die beste Abdichtwirkung wird erreicht, wenn die magnetische Kanalabdeckung möglichst passgenau auf dem Gullygitter aufliegt, der Gullyrand muss geschlossen sein., Wiederverwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Material:
Isotropischer Magnetfilm
Tiefe:
1000 mm
Höhe:
0.9 mm
Technische Eigenschaften:
Die beste Abdichtwirkung wird erreicht\, wenn die magnetische Kanalabdeckung möglichst passgenau auf dem Gullygitter aufliegt\, der Gullyrand muss geschlossen sein.\; Wiederverwendbar
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
1020.00 mm
DEPTH GRO:
960.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85051990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Kanalabdeckung, abdichtmatte für leckagen, Kanalschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,56*
€ 191,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.