| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152220-YY Herst.-Nr.: N-710201-LG/WA EAN/GTIN: 4038933041162 |
| |
|
| | |
| Säulentisch mit Tellerfuß, ØxH 900 x 720 mm, lichtgrau Der solide verarbeitete Säulentisch ist rund und mit einem Tellerfuß ausgestattet. Sie können den Tisch für unterschiedlichste Zwecke verwenden. Strapazierfähiger runder Säulentisch mit Tellerfuß Tischsäulen sind kratz- und stoßfest dank Pulverbeschichtung Tisch Typ = Besprechungs- und Mehrzwecktische Tisch Form = Rund Tischbein Typ = Rundfuß Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Material = Metall Höhe = 720 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: | | Anlieferung: | zerlegt | Farbe: | lichtgrau | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Tischbein Typ: | Rundfuß | Tisch Form: | Rund | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Besprechungs- und Mehrzwecktische | WEIGHT GRO: | 24.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94032080 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehtische |
| | |
| |