| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-152250-YY Herst.-Nr.: JUT27906Z0 EAN/GTIN: 4250101103681 |
| |
|
| | |
| Teilekorb für Justrite® Wasch- und Tauchbehälter, 30 Liter Dieser beständige Siebeinsatz erleichtert Ihnen die Reinigung von Kleinteilen und Werkzeugen in Lösungen. In unserem Sortiment finden Sie die passenden Wasch- und Tauchbehälter Justrite® für diesen Siebeinsatz. Chemisch beständiges Kleinteile-Gefäß Wahlweise verzinkt oder aus Polypropylen Stabiler Griff für einfaches Eintauchen und Herausnehmen Material = Stahl Höhe = 362 mm Breite = 397 mm Tiefe = 397 mm Eigengewicht = 1,9 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 397 mm | Eigengewicht: | 1.9 kg | Höhe: | 362 mm | Material: | Stahl | Tiefe: | 397 mm | HEIGHT GRO: | 381.00 mm | WIDTH GRO: | 381.00 mm | DEPTH GRO: | 406.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 73102990 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Teilereiniger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 96,65* | € 115,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 96,83* | € 115,85* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 91,58* | € 116,21* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 97,24* | € 116,36* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,62* | € 127,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|