Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMOA-HALLBAUER Ölabgabegerät mit Druckschlauch, verfahrbar, 152273-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-152273-YY
Hersteller:
     Samoa
Herst.-Nr.:
     376610
EAN/GTIN:
     4024937408773
Suchbegriffe:
Altölabsauggerät
Altölauffanggerät
Ölabsauggerät
Ölabsaugpumpe
SAMOA-HALLBAUER Ölabgabegerät mit Druckschlauch, verfahrbar, 200 Liter Die verfahrbare Ölanlage von SAMOA-HALLBAUER ermöglicht das flexible Ab- und Umfüllen hochviskoser Hydraulik-, Motoren- oder Getriebeöle sowie Pflanzenöle. Die Profi-Abfüllanlage eignet sich für fahrbare Einheiten sowie in Anlagen mit kurzem Rohrsystem und mehreren Abgabestellen, die nicht gleichzeitig im Einsatz sind. Verfahrbare Pumpenanlage für Frischöl (bis SAE 90) Zum flexiblen Abfüllen von Hydraulik-, Motoren-, Getriebe- und anderen hochviskose Ölen sowie Pflanzenöl Doppeltwirkende Druckluftkolbenpumpe fördert ca. 30 l/min Inklusive Elektronik-Handdurchlaufzähler und Zapfpistole mit Drehgelenk, Auslaufrohr für Motorenöl und Tropfstopp Mit Fahrwagen für 60- oder 200-l-Fass erhältlich Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 200-Liter-Fass Förderleistung = 30 Liter/Minute Medium = (Mineral-) Öle Betriebsdruck = 3 - 10 bar Schlauchlänge = 4 m Schlauch Ausführung = Druckschlauch Pumpe Zubehör = Elektronik-Handdurchlaufzähler Zapfpistole Aufhängung für Zapfpistole Zapfpistole Material = Stahl Fassverschraubung Material = Stahl Anschluss Druckseite = 0,75 Zoll Anschluss Saugseite = 1 Zoll Bedienung = Hand 1-Hand-Bedienung = ja Tropfbecher = ja Verfahrbar = ja Rollen Material = Gummi Kunststoff Räder Anzahl = 3
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Anschluss Druckseite:
0.75 Zoll
Anschluss Saugseite:
1 Zoll
Räder Anzahl:
3
Bedienung:
Hand
Betriebsdruck:
3 bar
Verfahrbar:
ja
Fassverschraubung Material:
Stahl
Förderleistung:
30 Liter/Minute
Rollen Material:
Gummi\;Kunststoff\;
Medium:
(Mineral-) Öle
Schlauch Ausführung:
Druckschlauch
Schlauchlänge:
4 m
Tropfbecher:
ja
Zapfpistole Material:
Stahl
Pumpe Zubehör:
Elektronik-Handdurchlaufzähler\;Zapfpistole\;Aufhängung für Zapfpistole\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
200-Liter-Fass
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
64.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84135069
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Dachser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,73*
€ 855,35*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,38*
€ 921,77*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 1.131,01*
€ 1.255,07*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.255,07*
€ 1.493,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,61*
€ 1.479,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,32*
€ 1.414,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,65*
€ 1.376,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.131,01*
€ 1.345,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.