Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 100 x 150 mm 153925-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153925-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     254
EAN/GTIN:
     4055091035123
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 100 x 150 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 150 mm Breite = 100 mm
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
100 mm
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
150 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
90.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
.001500 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02509* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,35*
€ 39,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,33*
€ 39,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,57*
€ 37,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.