Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 300 x 400 mm 153934-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153934-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     263
EAN/GTIN:
     4055091035215
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
LDPE-Beutel
Druckverschlussbeutel, unbedruckt, BxL 300 x 400 mm Der unbedruckte Druckverschlussbeutel erlaubt Ihnen, Kleinteiliges kompakt und geschützt zu verpacken. So sorgen Sie für ein geordnetes Arbeitsumfeld. LDPE (Weich-Polyethylen) schützt vor Feuchtigkeit und Wasser 2 Kunststoffseiten an der oberen Innenkante zum Druckverschluss Transparent und reißfest Beutel Typ = Druckverschlussbeutel Eigenschaften = Nässeschutz Schmutzschutz Stärke = 50 µm Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Länge = 400 mm Breite = 300 mm Eigengewicht = 11 g
Weitere Informationen:
Beutel Typ:
Druckverschlussbeutel
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
11 g
Eigenschaften:
Nässeschutz\;Schmutzschutz\;
Länge:
400 mm
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
Stärke:
50 µm
HEIGHT GRO:
260.00 mm
WIDTH GRO:
320.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
.011200 kg
CUSTOMS NUMBER:
39232100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, pe-beutel wiederverschließbar, druckbandbeutel, Folienbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,58*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,81*
€ 118,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,41*
€ 118,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,33*
€ 113,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,41*
€ 107,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,58*
€ 94,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.