Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Format C5, ohne Druck 153953-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-153953-YY
Hersteller:
     Paul Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     54442
EAN/GTIN:
     4055091036502
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
Dokumententaschen Format C5, ohne Druck Diese Dokumententasche für Begleitpapiere ist selbstklebend und dadurch schnell am Versandstück angebracht. Die transparente Folie der Liefertasche lässt Sie Lieferscheine oder Rechnungen sofort erkennen. Praktische Dokumententasche für Begleitpapiere: selbstklebend und transparent Folie aus LDPE-Kunststoff (Low-Density Polyethylene, Weich-Polyethylen) Barcodes können einfach durch die Folie gescannt werden Format = DIN A5 Farbe = transparent Material = Niederdruck-Polyethylen (LDPE) Breite = 240 mm VE = 1.000 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
240 mm
Farbe:
transparent
Format:
DIN A5
Material:
Niederdruck-Polyethylen (LDPE)
VE:
1000 Stk/VE
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
6.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,96*
€ 77,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,16*
€ 76,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,42*
€ 73,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,27*
€ 70,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,84*
€ 66,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,50*
€ 57,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.