Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Rutschplatte "Caution", LxB 635 x 114 mm 154636-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-154636-YY
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     APM15EF1
EAN/GTIN:
     4250971506582
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Platte
Antirutsch-Platte
anti rutsch platte
Anti-Rutschplatte "Caution", LxB 635 x 114 mm Mit der Anti-Rutschplatte "Vorsicht" auf Ihrem Untergrund weisen Sie auf einen Gefahrenbereich hin und schaffen eine rutschsichere Trittfläche. Das Profil wurde speziell für schwierige Untergründe wie z.B. Holz, Gitterroste oder Teppich entwickelt und eignet sich auch zur Sanierung von beschädigten Beton- oder Holzoberflächen. Abriebfestes Aluprofil mit PVC-Belag Zur Sanierung von Oberflächen geeignet Mit Bohrungen versehen Korrosionsfest Antirutschoberfläche austauschbar Eigenschaften = Universal Ölresistent UV-resistent Chemische Beständigkeit Befestigungsart = Schraubmontage Rutschsicherheitswert = R13 Temperaturbeständig = -40 - 80 °C Stärke = 2 mm Oberfläche = feinkörnig Material = Aluminium Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial Material Einheit = Zuschnitt Zuschnitt Länge = 635 mm Zuschnitt Breite = 114 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubmontage
Eigenschaften:
Universal\;Ölresistent\;UV-resistent\;Chemische Beständigkeit\;
Material:
Aluminium\;Aluminiumoxidkörnung auf PVC Trägermaterial\;
Material Einheit:
Zuschnitt
Oberfläche:
feinkörnig
Rutschsicherheitswert:
R13
Stärke:
2 mm
Temperaturbeständig:
-40 - 80 °C
Zuschnitt Breite:
114 mm
Zuschnitt Länge:
635 mm
HEIGHT GRO:
2.00 mm
WIDTH GRO:
635.00 mm
DEPTH GRO:
114.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
68053000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Antirutschbeläge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,53*
€ 48,71*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 38,09*
€ 50,42*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,47*
€ 55,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.