Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Etikettenspender, Nutzbreite 112,5 mm, 1 Rollentei 155259-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155259-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     ALB-418
EAN/GTIN:
     4055091038360
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Manueller Etikettenspender, Nutzbreite 112,5 mm, 1 Rollenteilung Der Etikettenspender wird manuell bedient und bietet Ihnen ein effektives und leicht zu bedienendes Separierungssystem. Tisch-Etikettenspender wahlweise mit oder ohne Rollenteilung Standfüße aus Softgummi für sicheren Stand Je nach Ausführung mit Rollenteilern für mehrere Etikettenrollen Antrieb = manuell Etikettenbreite = 5 - 112,5 mm Etikettenrolle Durchmesser max. = 170 mm Rollenteiler Anzahl = 1 Nutzbreite max. = 112,5 mm Höhe = 135 mm Breite = 121 mm Tiefe = 235 mm
Weitere Informationen:
Antrieb:
manuell
Rollenteiler Anzahl:
1
Breite:
121 mm
Etikettenrolle Durchmesser max.:
170 mm
Etikettenbreite:
5 - 112.5 mm
Höhe:
135 mm
Nutzbreite max.:
112.5 mm
Tiefe:
235 mm
HEIGHT GRO:
360.00 mm
WIDTH GRO:
360.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
1.920000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84223000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender 5mm, etikettenspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.