| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-155538-YY Herst.-Nr.: N-648316-AS EAN/GTIN: 4038933153889 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schreibtisch Profi, C-Fuß, Freiform 135° rechts, BxT 2.166 x 1.130 mm, Ahorn Der C-Fuß-Schreibtisch ist durch eine Arbeitsplatte in Freiform mit 135 Grad-Winkel gekennzeichnet. Aufgrund der angewinkelten Tischform eignet er sich besonders als PC-Arbeitsplatz. Angewinkelte Tischplatte aus 3-Schicht-Feinspanplatte Hoher Oberflächenschutz durch Beschichtung mit Melaminharz C-Fuß-Schreibtisch mit Gestell aus pulverlackiertem Stahl Serie = Profi Tisch Typ = Schreibtische Tisch Form = Freiform Tischbein Typ = C-Fuß Tischplatte Farbe = Ahorn Tischplatte Material = Dreischicht-Feinspanplatte Melaminharz Gestell Farbe = silber Gestell Material = Metall Kabelkanal = ja Höhe = 720 mm Breite = 2166 mm Tiefe = 1130 mm Anlieferung = zerlegt Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anlieferung: | zerlegt | Breite: | 2166 mm | Gestell Farbe: | silber | Gestell Material: | Metall | Höhe: | 720 mm | Kabelkanal: | ja | Serie: | Profi | Tiefe: | 1130 mm | Tischbein Typ: | C-Fuß | Tisch Form: | Freiform | Tischplatte Farbe: | Ahorn | Tischplatte Material: | Dreischicht-Feinspanplatte\;Melaminharz\; | Tisch Typ: | Schreibtische | WEIGHT GRO: | 63.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 94031051 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | DHL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 463,03* | € 546,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 464,21* | € 546,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 465,51* | € 549,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4445 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 480,77* | € 563,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.042,24* | € 1.165,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4445 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|