Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

stumpf® Wertstoffsammler, 1x 30 Liter, Deckel gelb 155752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-155752-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     607-030-0-2-103
EAN/GTIN:
     4031068169183
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
stumpf® Wertstoffsammler, 1x 30 Liter, Deckel gelb Der Wertstoffsammler stumpf® mit Flügeltür ist einzeln oder als Sammelstation verwendbar. Der Innenbehälter besteht aus verzinktem Stahlblech und ist damit robust und nicht brennbar. Er verfügt über einen, sich nach innen öffnenden, Schwingdeckel. Einzeln oder als Sammelstation verwendbar Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech Nicht brennbar gem. DIN 4102 / DIN EN 13501-1 Mit nach innen öffnendem Schwingdeckel und abschließbarer Flügeltür Mit verschiedenem Kennzeichnungsfarben und Fassungsvermögen Behältertyp = Wertstoffsammler Einsatzbereich = Innenbereich Innenbehälter Anzahl = 1 Innenbehälter Volumen = 30 l Innenbehälter Material = Stahl Innenbehälter Oberfläche = verzinkt Deckel Typ = Einwurfklappe Deckel Material = Stahl Deckel Oberfläche = Feinstruktur Deckel Farbe = signalgelb Tür Typ = Flügeltür Abschließbar = ja Selbstschließend = ja Brandschutz = feuerhemmend Höhe = 600 mm Breite = 300 mm Tiefe = 300 mm RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Material = Stahl Oberfläche = Feinstruktur Eigengewicht = 11 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Innenbehälter Anzahl:
1
Behältertyp:
Wertstoffsammler
Brandschutz:
feuerhemmend
Breite:
300 mm
Deckel Farbe:
signalgelb
Deckel Material:
Stahl
Deckel Oberfläche:
Feinstruktur
Deckel Typ:
Einwurfklappe
Eigengewicht:
11 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Höhe:
600 mm
Innenbehälter Material:
Stahl
Innenbehälter Oberfläche:
verzinkt
Innenbehälter Volumen:
30 l
Material:
Stahl
Oberfläche:
Feinstruktur
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Selbstschließend:
ja
Tiefe:
300 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
800.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
320.00 mm
WEIGHT GRO:
13.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,47*
€ 268,76*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,13*
€ 270,40*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,77*
€ 270,77*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 197,90*
€ 271,41*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,21*
€ 281,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,88*
€ 335,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,99*
€ 334,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,21*
€ 323,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,00*
€ 308,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,21*
€ 259,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
243869
ab € 58,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.