Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lagerebene für asecos® Gefahrstoffregal für gewässergefährde 156626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-156626-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     27881
EAN/GTIN:
     4250101148477
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
asecos gitterrost
Lagerebene für asecos® Gefahrstoffregal für gewässergefährdende, aggressive Flüssigkeiten, Breite 1.060 mm Mit einer zusätzlichen Lagerebene für ein Gefahrstoffregal asecos® schaffen Sie nachträglich mehr Stauraum. Die Extra-Lagerebenen sind für die Lagerung gewässergefährdender oder entzündlicher Flüssigkeiten geeignet. Leicht anzubringende zusätzliche Lagerebene für ein Gefahrstoffregal asecos® Aus verzinktem Stahl für Korrosionsbeständigkeit Ermöglicht eine individuelle Regalerweiterung Marke = asecos® Breite = 1060 mm Tiefe = 640 mm
Weitere Informationen:
Breite:
1060 mm
Tiefe:
640 mm
Marke:
asecos®
HEIGHT GRO:
2000.00 mm
WIDTH GRO:
1060.00 mm
DEPTH GRO:
650.00 mm
WEIGHT GRO:
3.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Fachböden für Gefahrstoffregale
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,83*
€ 110,55*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 94,21*
€ 110,57*
€ 4,95*
ab € 123,55*
€ 142,84*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,57*
€ 131,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,22*
€ 122,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,21*
€ 112,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.