Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Standard, 3-lagig, 72 Rollen à 250 Blatt 157190-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157190-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     060.02.1376
EAN/GTIN:
     4000735065608
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier Standard, 3-lagig, 72 Rollen à 250 Blatt Das Toilettenpapier Standard ist für Kleinrollenspender geeignet. Das ressourcenschonende Recycling-Papier ist perforiert und in sämtlichen Waschraumtypen einsetzbar. Weiches Toilettenpapier Standard, 2- oder 3-lagig Ressourcenschonendes Recycling-Tissue Perforiert und biologisch abbaubar Tücher Typ = Toilettenpapier Material = Recycling-Zellstoff Biologisch abbaubar = ja Tücher Anzahl = 250 Lagen Anzahl = 3-lagig Format Höhe = 95 mm Format Breite = 110 mm Eigenschaften = parfümfrei alkoholfrei
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
3-lagig
Tücher Anzahl:
250
Biologisch abbaubar:
ja
Eigenschaften:
parfümfrei\;alkoholfrei\;
Format Breite:
110 mm
Format Höhe:
95 mm
Tücher Typ:
Toilettenpapier
Material:
Recycling-Zellstoff
HEIGHT GRO:
460.00 mm
WIDTH GRO:
740.00 mm
DEPTH GRO:
280.00 mm
WEIGHT GRO:
10.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48181010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.