Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Standard, 2-lagig, 6 Rollen à 380 Meter 157191-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157191-YY
Hersteller:
     Rohde Clean
Herst.-Nr.:
     060.02.1304
EAN/GTIN:
     4000735021932
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Toilettenpapier Standard, 2-lagig, 6 Rollen à 380 Meter Das Toilettenpapier Standard ist für Kleinrollenspender geeignet. Das ressourcenschonende Recycling-Papier ist perforiert und in sämtlichen Waschraumtypen einsetzbar. Weiches Toilettenpapier Standard, 2- oder 3-lagig Ressourcenschonendes Recycling-Tissue Perforiert und biologisch abbaubar Tücher Typ = Toilettenpapier Material = Recycling-Zellstoff Biologisch abbaubar = ja Lagen Anzahl = 2-lagig Rollenlänge = 380 m Format Höhe = 92 mm Format Breite = 250 mm Eigenschaften = parfümfrei alkoholfrei
Weitere Informationen:
Lagen Anzahl:
2-lagig
Biologisch abbaubar:
ja
Eigenschaften:
parfümfrei\;alkoholfrei\;
Format Breite:
250 mm
Format Höhe:
92 mm
Tücher Typ:
Toilettenpapier
Material:
Recycling-Zellstoff
Rollenlänge:
380 m
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
780.00 mm
DEPTH GRO:
155.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
48181010
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,08*
€ 45,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.