| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-157293-YY Herst.-Nr.: 107407297 EAN/GTIN: 5711145179463 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filterkassette für Nilfisk® Industriesauger MAXXI 35 Die Filterkassette für die Industriesauger Nilfisk® MAXXI ist sowohl für den trockenen als auch für den nassen Einsatz geeignet und macht dadurch einen Filterwechsel überflüssig. Sie bietet große Filterfläche auf kleinem Raum. Filterkassette für Einsatz im Nass- und Trockensauger Filtert groben Schmutz, Feinstaub und Flüssigkeiten Verfügt über hohen Staubrückhaltegrad Filter-Typ = Faltenfilter-Kassette Geeignet für Sauger = nass trocken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Filter-Typ: | Faltenfilter-Kassette | Geeignet für Sauger: | nass\;trocken\; | HEIGHT GRO: | 61.00 mm | WIDTH GRO: | 237.00 mm | DEPTH GRO: | 234.00 mm | WEIGHT GRO: | .734000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 85087000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |