Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Zapfhahn, Gewinde ¾" 157699-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157699-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2798
EAN/GTIN:
     4250101111600
Suchbegriffe:
Fasshahn
PTFE-Dichtung
Zapfhahn
zapfhahn messing
Messing-Zapfhahn, Gewinde ¾" Gefahrstoffe abfüllen und sich jederzeit sicher fühlen: Mit dem Messing-Zapfhahn füllen Sie flüssiges Gefahrgut sicher um und dosieren exakt. Eine Flammsperre gegen Flammenrückschlag und die selbstschließende Mechanik runden diesen Sicherheits-Zapfhahn mit 3/4-Gewinde ab. Selbstschließend Entnahmeposition nicht verstellbar Mit Flammsperre Dichtung PTFE 19,05 mm 3/4“-Gewinde Gewinde = 3/4 Zoll Material = Messing Dichtung Material = Polytetrafluorethylen (PTFE) Selbstschließend = ja Flammensperre = ja
Weitere Informationen:
Dichtung Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Flammensperre:
ja
Gewinde:
3\/4 Zoll
Material:
Messing
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
160.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
1.750000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: zapfhahn, asecos zapfhahn, Fasszubehör
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 45,47*
€ 58,99*
€ 4,95*
ab € 51,72*
€ 66,65*
14 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,02*
€ 69,89*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 55,06*
€ 69,91*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,82*
€ 69,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16769 - B.19287
ab € 247,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.