Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing-Schneidhahn für viskose Flüssigkeiten, Gewinde 2" 157700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157700-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     2800
EAN/GTIN:
     4250101102479
Suchbegriffe:
Fasshahn
PTFE-Dichtung
Zapfhahn
fasshahn 2" messing
Messing-Schneidhahn für viskose Flüssigkeiten, Gewinde 2" Fässer professionell entleeren und Arbeitsabläufe absichern: Schützen Sie sich bei der Arbeit mit Chemikalien, Säuren, Ölen und Benzin vor giftigen Fluiden und anderen Gefahrenstoffen. Mit dem selbstschließenden Messing-Schneidhahn für viskose Flüssigkeiten zapfen Sie Gefahrenstoffe in der Viskositätsklasse 30 SAE und höher sicher aus Fässern ab. Selbstschließend Für viskose Flüssigkeiten >30 SAE Mit Flammsperre PTFE-Dichtung 50 mm (2“) Gewinde Geeignet für Flüssigkeiten = viskose Flüssigkeiten >30 SAE Gewinde = 2 Zoll Material = Messing Dichtung Material = Polytetrafluorethylen (PTFE) Selbstschließend = ja Flammensperre = ja
Weitere Informationen:
Dichtung Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Geeignet für Flüssigkeiten:
viskose Flüssigkeiten >30 SAE
Flammensperre:
ja
Gewinde:
2 Zoll
Material:
Messing
Selbstschließend:
ja
HEIGHT GRO:
215.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
3.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: zapfhahn messing, zapfhahn, Fasszubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 115,41*
€ 140,52*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,33*
€ 140,53*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,13*
€ 150,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 119,54*
€ 150,67*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 126,00*
€ 152,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,00*
€ 149,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
16769 - B.19287
ab € 300,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.