| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-157707-YY Herst.-Nr.: 2776 EAN/GTIN: 4250101102455 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Füllstandsanzeiger, für Gewinde ¾" Der Füllstandsanzeiger ermöglicht im montierten Zustand das Abfüllen von Flüssigkeiten. Dadurch wird ein sicherer und einfacher Umgang mit Fässern und deren Inhalten gewährleistet. Füllstandsanzeiger aus verchromtem Stahl Ermöglicht restlose Entleerung liegender Fässer Montage an allen Fasshähnen mit ¾“-Gewinde (19,05 mm) Marke = asecos® Material = Stahl Technische Eigenschaften = Gewinde 3/4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Stahl | Marke: | asecos® | Technische Eigenschaften: | Gewinde 3\/4 | HEIGHT GRO: | 620.00 mm | WIDTH GRO: | 80.00 mm | DEPTH GRO: | 65.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 90261089 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fasszubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |