Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos® Einhängewanne aus PE, Gitterrost aus PE 157770-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157770-YY
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22459
EAN/GTIN:
     4250101149863
Suchbegriffe:
Regal-Wanne
Regalwanne
asecos regalwanne
regal wanne
asecos® Einhängewanne aus PE, Gitterrost aus PE, HxBxT 250 x 900/1.300 x 1.780 mm Die Einhängewannen asecos® aus Polyethylen fangen gewässergefährdende Stoffe und aggressive Flüssigkeiten auf. Sie werden einfach in eine Ebene eines Palettenregals eingesetzt. Chemikalienbeständige Polyethylen-Einhängewanne für Palettenregale Inklusive Gitterrost, wahlweise aus Stahl oder Kunststoff Einfache Montage durch Einhängen in gewünschter Höhe Auffangwannen Typ = Regalwannen Auffangvolumen = 220 l Lagerort = unter Dach Höhe = 250 mm Breite = 900 - 1300 mm Länge = 1780 mm Material = Polyethylen (PE) Abstellfläche = Gitterrost Abstellfläche Material = Polyethylen (PE) Unterbau = Stützfüße Geeignet für Trägerlänge = 1800 mm Tragkraft pro m² = 1000 kg Zulassungen = bauaufsichtliche Zulassung (DIBt) Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten = akut chronisch GHS 1 chronisch GHS 2 chronisch GHS 3 chronisch GHS 4 Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV = Auf Metalle korrosiv wirkend, hautätzend, schwere Augenschädigung verursachend
Weitere Informationen:
Abstellfläche:
Gitterrost
Abstellfläche Material:
Polyethylen (PE)
Auffangvolumen:
220 l
Auffangwannen Typ:
Regalwannen
Breite:
900 - 1300 mm
Einstufung gewässergefährdende Flüssigkeiten:
akut\;chronisch GHS 1\;chronisch GHS 2\;chronisch GHS 3\;chronisch GHS 4\;
Einstufung nach GefStoffV/BetrSichV:
Auf Metalle korrosiv wirkend\, hautätzend\, schwere Augenschädigung verursachend
Geeignet für Trägerlänge:
1800 mm
Höhe:
250 mm
Lagerort:
unter Dach
Länge:
1780 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Tragkraft pro m²:
1000 kg
Unterbau:
Stützfüße
Zulassungen:
bauaufsichtliche Zulassung (DIBt)
HEIGHT GRO:
394.00 mm
WIDTH GRO:
1780.00 mm
DEPTH GRO:
1300.00 mm
WEIGHT GRO:
50.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Zufall
Weitere Suchbegriffe: Auffangwannen aus Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 553,90*
€ 642,38*
€ 4,95*
ab € 620,01*
€ 714,56*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 707,08*
€ 809,99*
Frei Haus
ab € 706,87*
€ 810,01*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,38*
€ 764,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,48*
€ 756,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,44*
€ 735,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,55*
€ 711,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,90*
€ 659,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.