Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VETTER® Gabelverlängerung, geschlossene Ausführung, Länge 1. 157974-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-157974-YY
Hersteller:
     VETTER Industrie
Herst.-Nr.:
     GVG-0126
EAN/GTIN:
     4055531000346
Suchbegriffe:
Gabelverlängerung
gabelverlängerung
VETTER® Gabelverlängerung, geschlossene Ausführung, Länge 1.600 mm, Gabelzinkenquerschnitt 120 x 40 mm Gabelverlängerungen sind eine ideale Lösung, wenn Sie immer mal wieder Lasten transportieren müssen, die länger sind als die Gabelzinken des vorhandenen Gabelstaplers. Die Gabelverlängerungen lassen sich schnell und bequem auf die Gabelzinken aufschieben. Die Sicherung erfolgt durch einen stabilen Steckbolzen, der hinter dem Gabelrücken verriegelt wird. Die geschlossene Ausführung der Gabelverlängerung erlaubt eine punktuelle Lastverteilung auf der Gabelverlängerung. Gabelverlängerung nach ISO 13284 für Gabelstapler Geschlossene Unterseite ermöglicht punktuelle Lastverteilung Geschweißte, äußerst stabile Kastenkonstruktion Einfache und schnelle Montage durch Aufschieben Sichere Verriegelung mit stabilem Steckbolzen Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 40 mm Gabelzinkenquerschnitt Breite = 120 mm Länge = 1600 mm Ausführung = geschlossen Material = Stahl Oberfläche = grundiert Eigengewicht = 30,5 kg Außenmaß Höhe = 57 mm Außenmaß Breite = 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
geschlossen
Außenmaß Höhe:
57 mm
Außenmaß Breite:
150 mm
Eigengewicht:
30.5 kg
Gabelzinkenquerschnitt Breite:
120 mm
Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
40 mm
Länge:
1600 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
grundiert
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
120.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
30.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Gabelverlängerungen und -aufsteckschuhe für Stapler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 615,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 307,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,04*
€ 854,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 705,44*
€ 839,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 674,76*
€ 802,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 650,95*
€ 774,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 615,65*
€ 732,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.