Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle TPE Basic, spurlos, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 180 158056-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158056-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     FPP55W0160P2V2R1W
EAN/GTIN:
     4260390220471
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 200 kg
Bockrolle TPE Basic, spurlos, Ø x Breite 160 x 40 mm, TK 180 kg Die Bockrolle TPE Basic läuft leise und mit geringem Rollwiderstand. Sie ist geeignet für empfindliche Böden und kann auch uneben und rauen Böden eingesetzt werden. Die Rolle ist für einfach bis mittlerer Belastungen ausgelegt. TPE-Bereifung - spurlos, bodenschonend, chemisch beständig und leise Geeignet für unebene, raue Böden Mit robustem, weitgehend wartungsfreiem Rollenlager Gehäuse mit Anschraubplatte aus verzinktem Stahlblech Rollen Typ = Transportgeräterollen Bauart = Rad Rollen Bauform = Bockrolle Rad Breite = 40 mm Rad Durchmesser = 160 mm Radachse = verschraubt Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533 Nabenlänge = 58 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polypropylen (PP) Schwenklager = Kugelkranz, zweifach Schwenklagerabdichtung = ja Plattenmaß Länge = 135 mm Plattenmaß Breite = 110 mm Schraubloch Durchmesser = 11 mm Schraublöcher Abstand Länge = 105 mm Schraublöcher Abstand Breite = 80 mm Laufbelag Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Laufeigenschaft = leicht Lauffläche Farbe = grau Bodeneignung = empfindliche Böden Bodenschonung = gut Bereifung spurlos = ja Abriebfest = ja Bereifung pannensicher = ja Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fadenschutz = ja Lebensmittelecht = ja Gehäuse Material = Stahlblech Oberfläche Material = blaupassiviert glanzverzinkt Befestigungsart = Anschraubplatte Höhe = 195 mm Tragkraft = 180 kg
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Bauart:
Rad
Rollen Bauform:
Bockrolle
Befestigungsart:
Anschraubplatte
Bereifung spurlos:
ja
Bodeneignung:
empfindliche Böden
Bodenschonung:
gut
Fadenschutz:
ja
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
195 mm
Laufbelag Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Laufeigenschaft:
leicht
Lauffläche Farbe:
grau
Lebensmittelecht:
ja
Gehäuse Material:
Stahlblech
Oberfläche Material:
blaupassiviert\;glanzverzinkt\;
Nabenlänge:
58 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Plattenmaß Breite:
110 mm
Plattenmaß Länge:
135 mm
Radachse:
verschraubt
Rad Breite:
40 mm
Rad Durchmesser:
160 mm
Rollen Typ:
Transportgeräterollen
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Schraublöcher Abstand Länge:
105 mm
Schraubloch Durchmesser:
11 mm
Schwenklager:
Kugelkranz\, zweifach
Schwenklagerabdichtung:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
Schraublöcher Abstand Breite:
80 mm
Tragkraft:
180 kg
WEIGHT GRO:
1.275000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, bockrolle 160mm, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 11,86*
€ 16,29*
€ 4,95*
ab € 13,43*
€ 18,46*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,95*
€ 20,37*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.