Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Rad Basic, Rollenlager, ØxB 100 x 36 mm, TK 100 kg 158093-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-158093-YY
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     100P0P0R1W
EAN/GTIN:
     4260390220082
Suchbegriffe:
PP Rolle
PP-Rad
Polypropylenrad
Polypropylenrolle
PP-Rad Basic, Rollenlager, ØxB 100 x 36 mm, TK 100 kg Diese leichtgängigen Räder aus Polypropylen zeichnen sich durch ihre hohe Resistenz gegenüber den meisten Chemikalien aus. Verwenden Sie die Kunststoffräder für leichte oder mittelschwere Transportgeräte, die Sie auf glatten Böden einsetzen. Räder Basic aus Polypropylen, mit Rollenlager Leichter Lauf auf normalen, glatten Böden Sehr geringer Rollwiderstand Hohe chemische Beständig- und Abriebfestigkeit Für leichte bis mittelschwere Lasten Radtyp = Transportgeräterad Achsloch Durchmesser = 8 mm Nabenlänge = 40 mm Rollen Lagerung = Rollenlager Rollwiderstand = sehr gut Felge Material = Polypropylen (PP) Laufbelag Material = Polypropylen (PP) Laufeigenschaft = geringer Rollwiderstand Bodeneignung = normale Böden Bodenschonung = befriedigend Bereifung spurlos = ja Bereifung pannensicher = ja Belagshärte = 100 Beständigkeit = mittel Abriebfest = ja Temperaturbeständig = -20 - 60 °C Fahrgeräusch = befriedigend Lauffläche Farbe = weiß Räder/Rollen nach Norm = DIN EN 12533
Weitere Informationen:
Abriebfest:
ja
Achsloch Durchmesser:
8 mm
Bereifung spurlos:
ja
Beständigkeit:
mittel
Bodeneignung:
normale Böden
Bodenschonung:
befriedigend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Felge Material:
Polypropylen (PP)
Laufbelag Material:
Polypropylen (PP)
Laufeigenschaft:
geringer Rollwiderstand
Lauffläche Farbe:
weiß
Nabenlänge:
40 mm
Räder/Rollen nach Norm:
DIN EN 12533
Bereifung pannensicher:
ja
Radtyp:
Transportgeräterad
Rollen Lagerung:
Rollenlager
Rollwiderstand:
sehr gut
Temperaturbeständig:
-20 °C
Belagshärte:
100
WEIGHT GRO:
.329000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: pp rolle, Räder und Rollen für Transportgeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 2,78*
€ 4,30*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,13*
€ 11,48*
5 Tage
18
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 14,18*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.