Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzahlträger-Würfel, Ziffernfolge 26-50, schwarz 159426-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-159426-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-00236B
EAN/GTIN:
     4052301004795
Suchbegriffe:
Leitzahlträger
Magnetischer Leitzahlträger
Leitzahlträger-Würfel, Ziffernfolge 26-50, schwarz Die Leitzahlträger-Würfel erleichtern den innerbetrieblichen Warenverkehr. Die Zahlwürfel ermöglichen als gut sichtbare Kennzeichnung ein schnelles Auffinden der bestellten Produkte. Leitzahlträger-Würfel für den innerbetrieblichen Warenverkehr Zur Optimierung von Wareneingang, Lagerung und Warenausgang Mit unterschiedlichen Ziffernfolgen und in verschiedenen Farben Breite = 125 mm Tiefe = 125 mm Material = PVC Farbe = schwarz Eigengewicht = 105 g Technische Eigenschaften = magnetisch VE = 25 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Eigengewicht:
105 g
Farbe:
schwarz
Material:
PVC
Tiefe:
125 mm
VE:
25 Stk/VE
Technische Eigenschaften:
magnetisch
HEIGHT GRO:
280.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
2.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Beschilderung für Regale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 250,16*
€ 303,16*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 295,40*
€ 355,77*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 355,77*
€ 423,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 351,85*
€ 418,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 336,28*
€ 400,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,06*
€ 386,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 295,40*
€ 351,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 11,816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.