Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidvorrichtung und Untertischachse für Packtische Basic 161377-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-161377-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1411
EAN/GTIN:
     4055091108544
Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
Komplett-Packtisch
Packstation
Schneidvorrichtung und Untertischachse für Packtische Basic, Classic und Multiplex, für Breite 2.000 mm Mit der Schneidvorrichtung und Untertischachse für Packtische schneiden Sie Packpapier schnell und exakt zu. Positionieren Sie das Schneidgerät frei auf der Tischplatte, um die Anordnung so auf die jeweiligen Arbeitsplatzbedingungen abzustimmen. Schneidvorrichtung und Untertischachse aus verzinktem Stahl Messerblock mit 2 gegenläufigen, titanbeschichteten Klingen Einfaches Nachschieben von Ersatzklingen (gängige Abbrechklingen) möglich Für Packtische mit 1.600 oder 2.000 mm Breite geeignet Zur Nutzung von 1.250 mm breiten Packpapierrollen Breite = 2000 mm Tiefe = 150 mm Material = Stahl Eigengewicht = 22 kg
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Eigengewicht:
22 kg
Material:
Stahl
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
200.00 mm
WIDTH GRO:
1600.00 mm
DEPTH GRO:
200.00 mm
WEIGHT GRO:
10.230000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84411020
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Packstationen, komplett packtisch, Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,79*
€ 394,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,26*
€ 390,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,95*
€ 354,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,51*
€ 344,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,06*
€ 322,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.