Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Stole A/S Arbeitsdrehstuhl Prestige, Sitzhöhe 550-740 162279-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-162279-YY
Hersteller:
     Global Stole
Herst.-Nr.:
     53 2 0 1 0 0
EAN/GTIN:
     5710320007065
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Global Stole A/S Arbeitsdrehstuhl Prestige, Sitzhöhe 550-740 mm, Bodengleiter, Stahlbasis Der Arbeitsdrehstuhl Prestige ermöglicht Ihnen durch seine Gasdruckfeder eine stufenlose Höhenverstellung. Der Stuhl ist solide konstruiert und leicht zu reinigen. Arbeitsdrehstuhl mit Gestell aus Stahl oder schlagfestem Kunststoff Sitzhöhe und -neigung stufenlos verstellbar Bodengleiter für festen Stand Unterbau = Bodengleiter Sitz Höhe = 550 mm Sitz Breite = 42 mm Sitz Tiefe = 44 mm Sitzhöhe verstellbar = stufenlos Sitzneigeverstellung = ja Sitz/Rückenlehne Material = PU-Schaum Rückenlehne Höhe = 37 mm Rückenlehne Breite = 39 mm Farbe Sitzfläche/Rückenlehne = schwarz Gestell Farbe = schwarz Gestell Material = Stahl Anlieferung = zerlegt Tragkraft = 120 kg Eigengewicht = 12,38 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
12.38 kg
Farbe Sitzfläche/Rückenlehne:
schwarz
Gestell Farbe:
schwarz
Gestell Material:
Stahl
Rückenlehne Breite:
39 mm
Rückenlehne Höhe:
37 mm
Sitz Breite:
42 mm
Sitz Höhe:
550 mm
Sitz Tiefe:
44 mm
Sitz/Rückenlehne Material:
PU-Schaum
Sitzhöhe verstellbar:
stufenlos
Sitzneigeverstellung:
ja
Unterbau:
Bodengleiter
Tragkraft:
120 kg
HEIGHT GRO:
608.00 mm
WIDTH GRO:
610.00 mm
DEPTH GRO:
206.00 mm
WEIGHT GRO:
14.260000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94013900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 256,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,47*
€ 374,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,87*
€ 344,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.