Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 1.000 mm, lichtg 163433-YY RAL 7035 lichtgrau RAL 7035 lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163433-YY-3688-3688
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     141032-000
EAN/GTIN:
     4025314816365
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
C+P Flügeltürenschrank Asisto, 3 OH, Breite 1.000 mm, lichtgrau, lichtgrau Dieser Büro-Aktenschrank sorgt für klare Strukturen in Ihrem Büro. Auch schwere Ordner und Mappen verstauen Sie in diesem tragfähigen Flügeltürenschrank bedenkenlos. Belastbarer C+P Flügeltürenschrank aus Stahl In 2 Höhen und 3 Breiten erhältlich Flache Scharniere für gute Erreichbarkeit des Innenraums Von innen justierbare Niveau-Regulierung Höhe = 1310 mm Breite = 1.000 mm Tiefe = 435 mm Tür Typ = Flügeltür Böden Anzahl = 2 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
2
Breite:
1000 mm
Höhe:
1310 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
435 mm
Tür Typ:
Flügeltür
HEIGHT GRO:
1310.00 mm
WIDTH GRO:
1000.00 mm
DEPTH GRO:
435.00 mm
WEIGHT GRO:
48.115300 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031091
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
C+P
Fronten Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Korpus Farbe RAL (variabel):
RAL 7035 lichtgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,95*
€ 767,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,22*
€ 759,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,54*
€ 746,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,33*
€ 717,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,05*
€ 655,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.