Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackständer Premium 60 Liter, mit Rollen, offen 163500-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163500-YY
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     5703538145032
EAN/GTIN:
     5703538145032
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackständer Premium 60 Liter, mit Rollen, offen Dieser Müllsackständer eignet sich ideal für den Einsatz im Innenbereich Ihres Betriebes. Der pflegeleichte Abfallsammler ermöglicht Ihnen eine schnelle Müllentsorgung. Die Reinigung des Gestells und das Wechseln des Abfallsacks ist schnell erledigt. Abfallsackständer mit verzinkter, pulverbeschichteter Bodenplatte 4 nicht-kreidende Lenkrollen für hohe Mobilität Durch glatte Oberflächen besonders leicht zu reinigen Wahlweise offen, mit Deckel oder mit Deckel und Fußpedal Behältertyp = Abfallsammler Abfallsackständer Einsatzbereich = Sozialraum Büro Innenbereich Sammeleinheiten Anzahl = 1 Verfahrbar = ja Rollen Anzahl = 4 Rollen Feststellfunktion = manuell Höhe = 860 mm Breite = 355 mm Tiefe = 355 mm Material = Metall Eigengewicht = 5,4 kg
Weitere Informationen:
Rollen Anzahl:
4
Sammeleinheiten Anzahl:
1
Behältertyp:
Abfallsammler\;Abfallsackständer\;
Breite:
355 mm
Eigengewicht:
5.4 kg
Einsatzbereich:
Sozialraum\;Büro\;Innenbereich\;
Verfahrbar:
ja
Höhe:
860 mm
Material:
Metall
Rollen Feststellfunktion:
manuell
Tiefe:
355 mm
HEIGHT GRO:
940.00 mm
WIDTH GRO:
510.00 mm
DEPTH GRO:
410.00 mm
WEIGHT GRO:
5.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
67
€ 4,95*
ab € 93,59*
€ 124,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 93,60*
€ 124,04*
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 96,42*
€ 127,68*
€ 4,95*
ab € 106,05*
€ 140,26*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 130,30*
€ 171,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,69*
€ 204,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,90*
€ 192,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,30*
€ 155,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.