Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Klebefolie Colour, grün 163643-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-163643-YY
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     0906621
EAN/GTIN:
     4055091114651
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie
Klebefolie Colour, grün Die Klebefolie ist farbig. Sie markieren damit die Klappen von Wertstoffbehältern und kennzeichnen, wo Glas, Papier, Biomüll und anderes entsorgt werden kann. Farbige Klebefolie – in grün, rot oder braun Haftet fest an den Einwurfklappen von Wertstoffbehältern Zur eindeutigen Zuordnung von Abfallarten Stärke = 250 µm Folie Typ = Deckblattfolie Eigenschaften = UV-Schutz Blatt pro Rolle = 1 Eigengewicht = 0,01 kg
Weitere Informationen:
Blatt pro Rolle:
1
Eigengewicht:
0.01 kg
Eigenschaften:
UV-Schutz
Folie Typ:
Deckblattfolie
Stärke:
250 µm
HEIGHT GRO:
210.00 mm
WIDTH GRO:
317.50 mm
DEPTH GRO:
30.00 mm
WEIGHT GRO:
.020000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Post
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Wertstoffsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.