Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Rollbehälter in Euro-Maß, für Kästen 600 x 400 mm geei 164079-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164079-YY
Herst.-Nr.:
     S3460640FC057
EAN/GTIN:
     4260316449207
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
Stahl-Rollbehälter in Euro-Maß, für Kästen 600 x 400 mm geeignet, BxT 420 x 620 mm Mit diesem robusten und widerstandsfähigen Stahl-Rollbehälter erledigen Sie Kommissionier- und Transportaufgaben im Handumdrehen. Der 3-seitige Behälter eignet sich ebenfalls für den Transport von Kästen im Format 600 x 400 mm. Widerstandsfähiger Stahl-Rollbehälter für den täglichen Einsatz Geeignet für Kästen im Format 600 x 400 mm Robuster Rundrohr-Rahmen mit 22 mm Durchmesser Elastik-Bereifung Außenmaß Höhe = 1855 mm Außenmaß Breite = 460 mm Außenmaß Tiefe = 640 mm Tragkraft = 300 kg Aufbau = 3-seitig Ladefläche Breite = 420 mm Ladefläche Tiefe = 620 mm Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Korpus Material = Stahl Rollen Material = Thermoplastisches Elastomer (TPE) Rad Lagerung = Kugelrollenlager Rollen Feststellfunktion = ja Lenkrollen Anzahl = 4 Stk. Lenkrolle Breite = 32 mm Lenkrolle Durchmesser = 100 mm
Weitere Informationen:
Lenkrollen Anzahl:
4 Stk.
Aufbau:
3-seitig
Außenmaß Höhe:
1855 mm
Außenmaß Breite:
460 mm
Außenmaß Tiefe:
640 mm
Ladefläche Breite:
420 mm
Ladefläche Tiefe:
620 mm
Lenkrolle Durchmesser:
100 mm
Korpus Material:
Stahl
Rollen Material:
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Rad Lagerung:
Kugelrollenlager
Rollen Feststellfunktion:
ja
Tragkraft:
300 kg
Lenkrolle Breite:
32 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
HEIGHT GRO:
1855.00 mm
WIDTH GRO:
460.00 mm
DEPTH GRO:
640.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87168000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 3-seitige Rollbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 317,56*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,70*
€ 317,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 280,81*
€ 327,65*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 293,85*
€ 343,18*
15 Tage
14
Frei Haus
ab € 415,21*
€ 477,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,18*
€ 408,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,38*
€ 384,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,06*
€ 376,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,85*
€ 349,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ESB Systembau
KATA5010
ab € 5,40*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD460MRKFC001
ab € 34,99*
Zubehör
E.S.B. Engineering - System - Bau
ZD460ORKFC001
ab € 32,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.