Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Set Doppelpacktisch Classic, HxBxT 700-950 x 1.600 164418-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164418-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1210 L
EAN/GTIN:
     4055091117324
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Komplett-Set Doppelpacktisch Classic, HxBxT 700-950 x 1.600 x 1.840 mm Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist die Grundlage für ein effizientes, sicheres Arbeiten. Ein kompletter Doppelpacktisch Classic lässt sich individuell anpassen und unterstützt Sie und Ihre Mitarbeiter bei verschiedenen Packtätigkeiten. Doppelte Querträgerkonstruktion für höchste Stabilität Ergonomisches Arbeiten durch simultan höhenverstellbare Arbeitsplatten Für stehende und sitzende Tätigkeiten geeignet Sicherer Stand durch Niveauausgleich Ausführung = Doppeltisch Ausstattung = Ablage Kartonmagazin mit 5 Bügeln Druckerablage Höhe = 700 - 950 mm Breite = 1.600 mm Tiefe = 1840 mm Tragkraft = 200 kg Wiegeeinrichtung = nein Höhenverstellung = manuell Niveauausgleich = ja Verfahrbar = nein Arbeitsplatte Stärke = 28 mm Arbeitsplatte Farbe = lichtgrau Arbeitsplatte Material = Pressspan Arbeitsplatte Oberfläche = melaminharzbeschichtet Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Arbeitsplatte Farbe:
lichtgrau
Arbeitsplatte Material:
Pressspan
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Ausführung:
Doppeltisch
Ausstattung:
Ablage\;Kartonmagazin mit 5 Bügeln\;Druckerablage\;
Breite:
1600 mm
Verfahrbar:
nein
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
700 - 950 mm
Höhenverstellung:
manuell
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
28 mm
Tiefe:
1840 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
Wiegeeinrichtung:
nein
Tragkraft:
200 kg
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1900.00 mm
DEPTH GRO:
1600.00 mm
WEIGHT GRO:
153.642000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.000,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.123,30*
€ 1.336,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,37*
€ 1.332,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,24*
€ 1.281,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.045,45*
€ 1.244,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.000,84*
€ 1.191,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.