Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Packtisch Kompakt, HxBxT 850 x 1.200 x 900 mm, anthr 164420-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164420-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1014 S
EAN/GTIN:
     4055091117348
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Mobiler Packtisch Kompakt, HxBxT 850 x 1.200 x 900 mm, anthrazit Der mobile Packtisch Kompakt besitzt 4 Lenkrollen und ist dadurch flexibel einsetzbar. Das Kartonmagazin mit 5 Steckbügeln und Ablage bietet viel Fläche und Stauraum, um Verpackungsmaterial und Zubehör geordnet zu lagern. Mobiler Packtisch Kompakt mit robustem Stahlgestell Kartonmagazin (400 mm tief) mit 5 Steckbügeln 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern Tragkraft bis zu 150 kg Lieferung inklusive Zwischenboden und 3 Trennblechen/Kartonstützen Höhe = 850 mm Breite = 1.200 mm Tiefe = 900 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Tragkraft = 150 kg Eigengewicht = 114 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Eigengewicht:
114 kg
Höhe:
850 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
900 mm
Tragkraft:
150 kg
HEIGHT GRO:
850.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
94.985000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 830,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,63*
€ 1.119,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 931,62*
€ 1.108,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 901,11*
€ 1.072,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,55*
€ 1.039,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.