Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebeband- und Flaschenhalter für Packtisch, Holmmontage, li 164443-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164443-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3754 L
EAN/GTIN:
     4055091117492
Suchbegriffe:
Flaschenhalter
Halterung für Flaschen
flaschenhalter
Klebeband- und Flaschenhalter für Packtisch, Holmmontage, lichtgrau Mit dem Klebeband- und Flaschenhalter für Packtische Classic und Multiplex erweitern Sie diese um 2 praktische Ablagen. Der Flaschenhalter ermöglicht den schnellen Zugriff auf Erfrischungsgetränke, während man im Rollenhalter Klebeband verstauen kann. Klebeband- und Flaschenhalter – aus widerstandsfähigem Stahl Montage erfolgt am seitlichen Holm des Packplatzes Zur individuellen Anpassung höhenverstellbar In 2 Farbvarianten verfügbar Breite = 200 mm Tiefe = 120 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 1 kg Technische Eigenschaften = Holmmontage, Halter verstellbar
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
120 mm
Technische Eigenschaften:
Holmmontage\, Halter verstellbar
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
1.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,97*
€ 97,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.