Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kragarm für Packtisch, BxT 1.855 x 40 mm, lichtgrau 164452-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164452-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3002 L
EAN/GTIN:
     4055091117584
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Kragarm für Packtisch, BxT 1.855 x 40 mm, lichtgrau An dem über den Tisch hinausragenden Kragarm für Packtische befestigen Sie Leuchtmittel oder eine Laufschiene. So erweitern Sie Ihren Einzelpacktisch und erleichtern die Arbeit im Versandbereich. Kragarm aus Stahl für Packtisch Classic und Multiplex Montage an den Holmen des Packtisches Für Packtische der Breite 1.600 oder 2.000 mm erhältlich Tragkraft bis zu 10 kg Breite = 1855 mm Tiefe = 540 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 6 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1855 mm
Eigengewicht:
6 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
540 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
1855.00 mm
DEPTH GRO:
540.00 mm
WEIGHT GRO:
6.991000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,06*
€ 111,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.