Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN-A4-Ablage für Packtisch, anthrazit 164468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164468-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3701 S
EAN/GTIN:
     4055091117751
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
DIN-A4-Ablage für Packtisch, anthrazit Die DIN-A4-Ablage für Packtisch Classic und Multiplex bietet Platz für das saubere und übersichtliche Deponieren von Versand-Dokumenten direkt am Arbeitsplatz. So haben Sie die Unterlagen jederzeit schnell zur Hand. Aus widerstandsfähigem Stahl Hohe Stoß-, Schlag- und Kratzfestigkeit dank Pulverbeschichtung Tragkraft 5 kg Für die Montage an Lochblech, Querträger oder Tischplatte Breite = 220 mm Tiefe = 300 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Tragkraft = 5 kg Eigengewicht = 2 kg
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Eigengewicht:
2 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
300 mm
Tragkraft:
5 kg
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
220.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
2.137000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.