Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage für Kleinteile für Packtisch, anthrazit 164471-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164471-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3713 S
EAN/GTIN:
     4055091117782
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Ablage für Kleinteile für Packtisch, anthrazit Die Kleinteileablage für Packtische wird über der Arbeitsfläche angebracht und nimmt daher wenig Platz in Anspruch. In ihr können Sie Kleinteile übersichtlich und zugriffsbereit ablegen. Kleinteileablage aus robustem Stahl Geeignet für Packtisch Classic und Multiplex Montage an Lochblech oder Querträger, separat erhältlich Optional mit Neigung erhältlich (30°) Tragkraft von 10 kg Breite = 200 mm Tiefe = 100 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Tragkraft = 10 kg Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Eigengewicht:
1 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
100 mm
Tragkraft:
10 kg
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
200.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
1.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,85*
€ 70,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.