Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waage für Packtisch Classic und Multiplex, nicht eichfähig 164489-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164489-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     1850
EAN/GTIN:
     4055091117966
Suchbegriffe:
Industriewaage
industriewaage
Waage für Packtisch Classic und Multiplex, nicht eichfähig Diese Waage dient als Zubehör für die Packtische Classic und Multiplex und ist aus robustem Edelstahl gefertigt. Robuste Packplatz-Waage mit 60 kg Tragkraft Mit feinstufigem 10-g-Ziffernschritt Mit Netz- und Akkubetrieb Als nicht eichfähige oder eichfähige Waage erhältlich Waagen Typ = Kompaktwaagen Tischwaagen Plattformwaagen Technische Eigenschaften = Position der Waage (Waagen Ausschnitt): Rechts, Abstand von Vorderkannte der Tischplatte: 150 mm, Abstand zur rechten Tischkannte: 250 mm, Änderungen nach Absprache Möglich Wägebereich = 60 kg Wägebereich min. = 10 g Wägeplattform Höhe = 60 mm Wägeplattform Breite = 522 mm Wägeplattform Tiefe = 403 mm Wägeplattform Material = Edelstahl Ziffernschritt = 10 g Eichfähig = nein Datenschnittstellen = Modul Stromversorgung = Akkubetrieb Netzbetrieb Höhe = 85 mm Gesamtbreite = 522 mm Gesamttiefe = 403 mm Tragkraft = 60 kg Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Datenschnittstellen:
Modul
Eichfähig:
nein
Eigengewicht:
18 kg
Gesamtbreite:
522 mm
Gesamttiefe:
403 mm
Höhe:
85 mm
Wägebereich:
60 kg
Wägebereich min.:
10 g
Stromversorgung:
Akkubetrieb\;Netzbetrieb\;
Waagen Typ:
Kompaktwaagen\;Tischwaagen\;Plattformwaagen\;
Wägeplattform Breite:
522 mm
Wägeplattform Höhe:
60 mm
Wägeplattform Material:
Edelstahl
Wägeplattform Tiefe:
403 mm
Ziffernschritt:
10 g
Tragkraft:
60 kg
Technische Eigenschaften:
Position der Waage (Waagen Ausschnitt): Rechts\; Abstand von Vorderkannte der Tischplatte: 150 mm\; Abstand zur rechten Tischkannte: 250 mm\; Änderungen nach Absprache Möglich
WEIGHT GRO:
19.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238289
TRANSPORT TYPE:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 916,58*
€ 1.006,36*
29 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.025,23*
€ 1.107,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,36*
€ 1.197,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,02*
€ 1.173,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,87*
€ 1.136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 936,16*
€ 1.114,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,58*
€ 1.090,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.