Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-fach Steckdose für Packtisch Classic und Multiplex, anthra 164495-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164495-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3501 S
EAN/GTIN:
     4055091118017
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
6-fach Steckdose für Packtisch Classic und Multiplex, anthrazit Statten Sie Ihre Packstation für eine leicht zugängliche Stromzufuhr mit diesen Steckdosen mit 6-fach-Verteiler aus. Dank der unkomplizierten Montage ist die Verteiler-Steckdose schnell einsatzbereit. 6-fach-Steckdose aus Kunststoff Einfach Montage an Packstation Classic und Multiplex Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial Breite = 300 mm Tiefe = 40 mm Material = Kunststoff Farbe = anthrazit Eigengewicht = 1 kg
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Eigengewicht:
1 kg
Farbe:
anthrazit
Material:
Kunststoff
Tiefe:
40 mm
HEIGHT GRO:
50.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
50.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85366990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,54*
€ 83,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,96*
€ 82,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,77*
€ 68,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.