Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querträger für Packtischstation, BxT 1.455 x 40 mm, lichtgra 164502-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164502-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3601 L
EAN/GTIN:
     4055091118079
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Querträger für Packtischstation, BxT 1.455 x 40 mm, lichtgrau Mit einem Querträger für einen Packtisch erweitern Sie die Arbeitsstation. Befestigen Sie an dem Querträger Ablagefächer und Kleberollenhalter, sind diese immer in Griffnähe und Sie benötigen weniger Platz der Arbeitsplatte als Stellfläche. Querträger aus Aluminium für Packtischstation Classic und Multiplex Individuell höhenverstellbar durch Rasterlochung der Holme Platzsparende Erweiterung der Ablagefläche des Packtisches Breite = 40 mm Tiefe = 1455 mm Material = Aluminium RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
4 kg
Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
1455 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
1455.00 mm
WEIGHT GRO:
4.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,69*
€ 80,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.