Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbegrenzung für Packtisch, Breite 2.000 mm, anthrazit 164508-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164508-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2503 S
EAN/GTIN:
     4055091118123
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Tischbegrenzung für Packtisch, Breite 2.000 mm, anthrazit Mit einer Tischbegrenzung für Ihren Packtisch Classic oder Multiplex grenzen Sie diesen zur Rückseite hin ab. Kleinteile verbleiben so auf dem Tisch und rollen nicht nach hinten herunter. Tischbegrenzung und zugleich Fallsicherung Begrenzt Einzelpack- und Ablagetisch rückseitig Für Packtische mit 1.600 oder 2.000 mm Breite verfügbar 2 Farbvarianten: anthrazit und lichtgrau Breite = 40 mm Tiefe = 2000 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Eigengewicht = 4 kg
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Eigengewicht:
4 kg
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
2000 mm
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
2000.00 mm
WEIGHT GRO:
5.030000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,14*
€ 51,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.