Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischverlängerung für Packtisch, BxT 600 x 900 mm, anthrazit 164512-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164512-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3771 S
EAN/GTIN:
     4055091118161
Suchbegriffe:
Tischverlängerung
tischverlängerung
Tischverlängerung für Packtisch, BxT 600 x 900 mm, anthrazit Durch die Montage der Tischverlängerung für Packtische Classic und Multiplex schaffen Sie zusätzliche Ablagefläche für Pakete. Da sie in der Höhe verstellbar ist, unterstützt sie eine ergonomische Arbeitsweise. Die Tischverlängerung kann nur zusammen mit dem Packtisch Classic oder Multiplex bestellt werden, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Tischverlängerung aus Holz für Packtische Tragkraft 50 kg Montage seitlich am Tisch Nicht nachträglich montierbar Breite = 600 mm Tiefe = 900 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Eigengewicht = 10 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
10 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
900 mm
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
900.00 mm
WEIGHT GRO:
15.048000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,90*
€ 217,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,23*
€ 215,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,28*
€ 207,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,92*
€ 193,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.