Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitlicher Ablagetisch, für Packtisch, HxB 550 x 450 mm, ant 164514-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164514-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     3770 S
EAN/GTIN:
     4055091118185
Suchbegriffe:
Zubehör für Packtische
Seitlicher Ablagetisch, für Packtisch, HxB 550 x 450 mm, anthrazit Der seitliche Ablagetisch für Packtische schafft zusätzliche Stellfläche für Drucker, Luftpolstermaschinen und anderes Verpackungszubehör. Er ist höhenverstellbar und unterstützt dadurch ein ergonomisches Arbeiten. Der Ablagetisch kann nur zusammen mit dem Packtisch Classic oder Multiplex bestellt werden, eine nachträgliche Montage ist nicht möglich. Seitlicher Ablagetisch aus robustem Holz Montage an seitlichen Holmen des Packtisches Schafft zusätzliche Ablagefläche Nicht nachträglich montierbar Breite = 450 mm Tiefe = 550 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7021 schwarzgrau Eigengewicht = 8 kg Technische Eigenschaften = Holmmontage
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Eigengewicht:
8 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7021 schwarzgrau
Tiefe:
550 mm
Technische Eigenschaften:
Bitte beachten Sie\, dass der seitliche Ablagetisch nur in lichtgrau geliefert werden kann. Sie haben die Möglichkeit die Holmfarbe entsprechend über die Variantenauswahl zu bestimmen: anthrazit oder lichtgrau.
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
450.00 mm
DEPTH GRO:
550.00 mm
WEIGHT GRO:
8.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,54*
€ 107,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.