Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neigbare Ablage für Packtisch, Breite 1.600 mm, anthrazit 164519-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164519-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2120 S
EAN/GTIN:
     4055091118239
Suchbegriffe:
Ablage für Packtisch
Packtisch Ablage
ablage für packtisch
Neigbare Ablage für Packtisch, Breite 1.600 mm, anthrazit Die Ablage für Packtische Classic und Multiplex ist neigbar und erweitert deren Nutzfläche. Mit der Ablage haben Sie Kleinteile und Zubehör stets griffbereit, was einen unterbrechungsfreien Arbeitsprozess ermöglicht. Neigbare Ablage für Packtische aus verzinktem Stahl Montage an den Seitenholmen (im Lieferumfang enthalten) Nutzung als gerade Ablage (0°) mit hinterer Aufkantung möglich Neigung auf 10°, 20° oder 30° einstellbar Wahlweise für Packtische mit 1.600 oder 2.000 mm Breite erhältlich Breite = 1.600 mm Tiefe = 330 mm Material = Stahl Farbe = anthrazit Tragkraft = 50 kg Eigengewicht = 36 kg Technische Eigenschaften = Neigbar
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Eigengewicht:
36 kg
Farbe:
anthrazit
Material:
Stahl
Tiefe:
330 mm
Technische Eigenschaften:
Neigbar
Tragkraft:
50 kg
HEIGHT GRO:
80.00 mm
WIDTH GRO:
1455.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
37.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,87*
€ 237,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,87*
€ 236,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,05*
€ 214,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.