Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerregal für Packtisch, Breite 1.600 mm, lichtgrau 164522-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164522-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2130 L
EAN/GTIN:
     4055091118260
Suchbegriffe:
Fächer-Regal
Fächerregal
Fächerregalschrank
fächer regal
Fächerregal für Packtisch, Breite 1.600 mm, lichtgrau Das Fächerregal für die Packtische Classic und Multiplex besitzt 5 separate Fächer und bietet Ihnen zusätzliche Ablagefläche für Aktenordner und Dokumente. Wichtige Unterlagen können so übersichtlich sortiert werden und sind jederzeit griffbereit. Fächerregal aus Holz für Packtische Classic und Multiplex Montage an im Lieferumfang enthaltenen Seitenholmen Mit 5 Fächern und 7 höhenverstellbaren Fachböden Wahlweise für Ablagetische mit 1.600 oder 2.000 mm Breite Breite = 1455 mm Tiefe = 350 mm Material = Holz RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Eigengewicht = 38 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1455 mm
Eigengewicht:
38 kg
Material:
Holz
RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tiefe:
350 mm
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
1455.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
39.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94032080
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,64*
€ 657,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,17*
€ 643,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,86*
€ 619,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,30*
€ 563,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.