Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwischenboden für Packtisch, Breite 1.600 mm, anthrazit 164529-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-164529-YY
Hersteller:
     Thomas Dahmen
Herst.-Nr.:
     2302 S
EAN/GTIN:
     4055091118338
Suchbegriffe:
Packtisch Zwischenboden
Zwischenboden für Packtisch, Breite 1.600 mm, anthrazit Der 19 mm starke Zwischenboden für Ihren Packtisch Classic oder Multiplex, Breite 1.600 oder 2.000 mm, schafft zusätzliche Ablagefläche. Er ist im Vergleich zur Vorderkante um ca. 100 mm nach hinten versetzt und gewährleistet ausreichend Beinfreiheit. Zwischenboden für Packtisch aus stabilem Holz Sicherheitskanten aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) für zusätzlichen Schutz Querlaufende Stahlkonstruktion sorgt für hohe Stabilität Tragkraft bis zu 50 kg Breite = 1480 mm Tiefe = 680 mm Material = Holz Eigengewicht = 36 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1480 mm
Eigengewicht:
36 kg
Material:
Holz
Tiefe:
680 mm
HEIGHT GRO:
60.00 mm
WIDTH GRO:
1480.00 mm
DEPTH GRO:
680.00 mm
WEIGHT GRO:
36.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Packtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,08*
€ 197,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.