Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Combiflux-Pumpe mit Akku-Motor, Förderleistung max. 40 l/min 167604-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167604-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-314 48 807
EAN/GTIN:
     4055091124551
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Combiflux-Pumpe mit Akku-Motor, Förderleistung max. 40 l/min, für Kanister Die Combiflux-Pumpe mit Akku-Motor eignet sich bestens um aggressive Medien, je nach Ausführung, aus Kleingebinden oder 200-Liter-Fässern zu fördern. Die selbstansaugende Pumpe kann direkt am Behälter verwendet werden und verfügt über ein bis zu 1 m langes Tauchrohr, sodass das Medium bis zum Behälterboden abgepumpt werden kann. Selbstansaugende Pumpe mit Tauchrohr 18 V-Akkumotor IP 44 2.500 mAh Li-Ion-Akku Stufenlose Drehzahleinstellung Förderleistung je nach Ausführung 40-60 l/min Geeignet für Fass-/Gebindegröße = Kanister Förderleistung = 40 Liter/Minute Förderhöhe max. = 500 mm Medium = Ammoniakwasser Säuren und Laugen Öle bis 250mPas Glycole Akkusäure Natriumhydroxid Viskosität max. = 250 mPas Betriebsdruck = 1 bar Motor Anschluss = Akku Motorleistung = 100 W Motor IP Schutzart = IP 44 Schlauchlänge = 1,5 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Pumpe Zubehör = 2 Schlauchklemmen Aufhängung für Zapfpistole Befestigungsclip Zapfpistole Ladegerät Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Dichtung Material = Fluorkarbon-Kautschuk (FKM) Eintauchtiefe = 700 mm Temperaturbeständig = 0 - 40 °C Bedienung = elektrisch Regelbarer-Schalter 1-Hand-Bedienung = ja Außendurchmesser = 25 mm Material = Polypropylen (PP)
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Außendurchmesser:
25 mm
Bedienung:
elektrisch\;Regelbarer-Schalter\;
Betriebsdruck:
1 bar
Dichtung Material:
Fluorkarbon-Kautschuk (FKM)
Eintauchtiefe:
700 mm
Förderhöhe max.:
500 mm
Förderleistung:
40 Liter/Minute
Material:
Polypropylen (PP)
Medium:
Ammoniakwasser\;Säuren und Laugen\;Öle bis 250mPas\;Glycole\;Akkusäure\;Natriumhydroxid\;
Motor Anschluss:
Akku
Motor IP Schutzart:
IP 44
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Schlauchlänge:
1.5 m
Temperaturbeständig:
0 - 40 °C
Viskosität max.:
250 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
Pumpe Zubehör:
2 Schlauchklemmen\;Aufhängung für Zapfpistole\;Befestigungsclip\;Zapfpistole\;Ladegerät\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
Kanister
Motorleistung:
100 W
HEIGHT GRO:
1350.00 mm
WIDTH GRO:
240.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
3.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,37*
€ 1.164,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,16*
€ 1.156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 940,06*
€ 1.118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,88*
€ 1.079,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,32*
€ 1.017,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.