Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euro-Gitterbox, mit anscharniertem Deckel 167650-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Euro-Gitterbox, mit anscharniertem Deckel 167650-YY
Artikel-Nr.:
     4445-167650-YY
Hersteller:
     Dippl Stahlgitterboxen
Herst.-Nr.:
     NR. 110 RAL 7030
EAN/GTIN:
     4055091266763
Suchbegriffe:
Deckel Gitterbox
Gitterboxdeckel
deckel gitterbox
Euro-Gitterbox, mit anscharniertem Deckel Höhe = 970 mm Breite = 1.240 mm Länge = 835 mm Wände Ausführung = Wände aus Stahldrahtgitter 1/2-Gitterklappe Maschenweite HxB = 50 x 50 mm Material = Stahl Stapelbar = 5-fach
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Wände aus Stahldrahtgitter\;1\/2-Gitterklappe\;
Breite:
1240 mm
Höhe:
970 mm
Länge:
835 mm
Maschenweite HxB:
50 x 50 mm
Material:
Stahl
Stapelbar:
5-fach
HEIGHT GRO:
970.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
835.00 mm
WEIGHT GRO:
80.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269040
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
eigene
Weitere Suchbegriffe: Euro-Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,41*
€ 421,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,19*
€ 339,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,67*
€ 338,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,73*
€ 293,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.