Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loser Deckel für Euro-Gitterboxen, BxT 1.240 x 835 mm 167657-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167657-YY
Hersteller:
     Dippl Stahlgitterboxen
Herst.-Nr.:
     NR. 111 RAL 7030
EAN/GTIN:
     4055091266831
Suchbegriffe:
Deckel Gitterbox
Gitterboxdeckel
deckel gitterbox
Loser Deckel für Euro-Gitterboxen, BxT 1.240 x 835 mm Breite = 1105 mm Tiefe = 760 mm Material = Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
1105 mm
Material:
Stahl
Tiefe:
760 mm
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1240.00 mm
DEPTH GRO:
835.00 mm
WEIGHT GRO:
49.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
eigene
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Gitterboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,88*
€ 168,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,06*
€ 163,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,50*
€ 138,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.