Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kongamek Langmaterialwagen, Tragkraft 3.500 kg, verzinkt 167798-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-167798-YY
Hersteller:
     Konga Mekaniska
Herst.-Nr.:
     KM125-E
EAN/GTIN:
     7350074805708
Suchbegriffe:
Langgutwagen
Langmaterialwagen
kongamek langgutwagen
langgutwagen
Kongamek Langmaterialwagen, Tragkraft 3.500 kg, verzinkt Eine einfache und bewährte Konstruktion für den Transport von Langgut, Rohren, Platten und vielem mehr. Der Wagen kann in der Länge verändert werden und hat 2 Materialauflagen. Diese sind mit Rungen erweiterbar und bieten so auch eine Lösung für sperriges Transportgut. Geschweißte Stahlkonstruktion, lackiert oder feuerverzinkt Tragfähigkeit bis 3.500 kg 2 Materialauflagen mit einsteckbaren Rungen In Stufen verstellbare Länge: 2.500 / 3.000 / 4.000 mm Luft-Bereifung - stoßdämpfend, korrosionsbeständig und bodenschonend Anhängertyp = Handpritschenwagen Industrie-Anhänger Tragkraft = 3500 kg Höhe = 1700 mm Ladefläche Tiefe = 2500 - 4000 mm Ladefläche Breite = 1,160 mm Wände Ausführung = Rohrwand Deichsel Ausführung = Deichsel mit Handgriff Deichsel mit Zugöse umsteckbar Lenkung = 1-Achs-Lenkung Konstruktion = Schweißkonstruktion Schraubkonstruktion Rad Lagerung = Kugelrollenlager Rad Breite = 160 mm Rad Durchmesser = 540 mm
Weitere Informationen:
Wände Ausführung:
Rohrwand
Höhe:
1700 mm
Ladefläche Breite:
1160 mm
Ladefläche Tiefe:
2500 - 4000 mm
Lenkung:
1-Achs-Lenkung
Rad Breite:
160 mm
Rad Durchmesser:
540 mm
Rad Lagerung:
Kugelrollenlager
Tragkraft:
3500 kg
Anhängertyp:
Handpritschenwagen\;Industrie-Anhänger\;
Deichsel Ausführung:
Deichsel mit Handgriff\;Deichsel mit Zugöse\;umsteckbar\;
Konstruktion:
Schweißkonstruktion\;Schraubkonstruktion\;
HEIGHT GRO:
600.00 mm
WIDTH GRO:
850.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
155.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
87163950
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.870,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.020,06*
€ 2.403,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.994,03*
€ 2.372,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.915,23*
€ 2.279,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.888,96*
€ 2.247,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.870,41*
€ 2.225,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.