Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenn- und Steckwände für bott cubio Schubladenschrank, 2 Tr 168067-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-168067-YY
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     43020644.51
EAN/GTIN:
     4049751603036
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Trenn- und Steckwände für bott cubio Schubladenschrank, 2 Trennwände, Frontenhöhe ab 150 mm Fächer Anzahl = 10 Geeignet für Schubladenhöhe = 150 mm Breite = 650 mm Wände Anzahl = 9 Variabel einstellbar = ja Material = Feinstahlblech
Weitere Informationen:
Fächer Anzahl:
10
Wände Anzahl:
9
Breite:
650 mm
Material:
Feinstahlblech
Variabel einstellbar:
ja
Geeignet für Schubladenhöhe:
150
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
650.00 mm
DEPTH GRO:
700.00 mm
WEIGHT GRO:
3.070000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 60,24*
€ 77,94*
Lager 4445
10
€ 7,90*
ab € 60,26*
€ 77,96*
15 Tage
unbekannt
€ 18,50*
ab € 60,77*
€ 78,64*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,96*
€ 92,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.